荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、梨地ニッケルメッキ
注文コード
52644605
品番
SF-32+T
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトアンカーに取付けでき、傾斜張りに対応します。
材質
ステンレス、真鍮、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5