河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
窓付盤用キャビネット RXM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644637
品番
RXM5050-20
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
18.8
基板寸法(mm)
420×420
キャビネット寸法(mm)
500×500×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm