荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
アンカー取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン、ニッケルメッキ
注文コード
52644639
品番
BS-38+T
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン、ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5