荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
アンカー取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、ニッケルメッキ
注文コード
52644648
品番
SF-38+T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5