ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード52644675 品番AL-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8 仕上クローム 適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする