荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・ループ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644684
品番
BS-25
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5