荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・ループ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644700
品番
SF-25
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5