荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ハンガーパイプ吊り用ワイヤーグリッパー(パイプ付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644779
品番
FRB-1P
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、真鍮、ネオプレンゴム
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5