河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
チャンネルベース(基台) TE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52644795
品番
TE0510-25
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
5.8
板厚(mm)
3.2
寸法(A×B×C)(mm)
50×1000×250
適合
屋内・屋外兼用
キャビネット寸法(mm)
1000×250