吊り棚用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52644824 品番 BU-70
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。

材質スチール、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする