荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644858
品番
SF-35+R
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、シリコンゴム
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5