荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
パネル吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
仕上
サテン
注文コード
52644876
品番
BS-31
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5