荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
パネル吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトニッケルメッキ
注文コード
52644885
品番
BS-31L-S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サチライトニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5