荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644955
品番
SFK-1L-S
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途
A2以上の大判パネルに適しています。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5