荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6〜Φ0.8用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644964
品番
AM-20
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/0.6、0.8