荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クロームメッキ
注文コード
52644980
品番
AF-3 chrome
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
亜鉛ダイカスト、ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2