荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
梨地
注文コード
52645007
品番
AF-3 SUS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
梨地
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5