ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0〜Φ1.5用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52645016 品番BS-20R
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上サテン 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする