荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・大型フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52645025
品番
APH-60
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
材質
真鍮、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2・Φ1.5:10
仕上
梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2・1.5