荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
注文コード
52645034
品番
SF-20R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5