AF-3P chrome ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業 52645059

AF-3P chrome ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業 52645059
AF-3P chrome ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業 52645059
AF-3P chrome ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業 52645059

ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

(1件のレビュー)
内容量1個仕上クロームメッキ注文コード52645059品番AF-3P chrome
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。

用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 表示板の吊り下げ

地震対策でカラビナ付を希望されたので今回購入。荒川技研工業の品物はいつも使用しております。1mmのワイヤーに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする