ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10 仕上塗装(ホワイト) 注文コード52645068 品番AF-3P white
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は耐荷重・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10 仕上塗装(ホワイト) 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
表示板の吊り下げ

地震対策でカラビナ付を希望されたので今回購入。荒川技研工業の品物はいつも使用しております。1mmのワイヤーに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする