荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52645120
品番
KH-1S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン、梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5