ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52645147 品番 KH-2S
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス、亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50 仕上サテン、梨地ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする