荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤグリッパー・リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
注文コード
52645226
品番
WF-21
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
適合径(Φmm)
ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0