荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0〜1.2用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール、亜鉛ダイカスト
注文コード
52645235
品番
AD-1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質
スチール、亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2