河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ルーバー付盤用キャビネット POL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52645267
品番
POL1170-30A
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)250
材質
鉄板製
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
52.3
基板寸法(mm)
1020×620
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
1130×700×300
構造
水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付