ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ195/80R17.5、195/80R16、215/80R15、205/85R16(夏)、225/70R15、225/70R16、215/70R16、195/70R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5(夏)、205/75R17.5、215/75R16、225/75R15、225/75R16(夏)、235/60R16、205/60R17、225/60R17、225/60R17.5、235/60R17.5、215/65R16、215/65R17、205/65R17.5、225/65R17、205/65R17.5、225/55R16 注文コード52645295 品番EC0258M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合タイヤサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー&コイル形状のため
静かで振動が少なく軽量!
取付け、取り外しが容易!
クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!

材質
ばね鋼(クロスチェーン)
合金鋼(ワイヤー)
適合タイヤサイズ195/80R17.5、195/80R16、215/80R15、205/85R16(夏)、225/70R15、225/70R16、215/70R16、195/70R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5(夏)、205/75R17.5、215/75R16、225/75R15、225/75R16(夏)、235/60R16、205/60R17、225/60R17、225/60R17.5、235/60R17.5、215/65R16、215/65R17、205/65R17.5、225/65R17、205/65R17.5、225/55R16 付属品取り扱い説明書・針金 質量(kg/ペア)6.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52645286
2023-01-26
用途:
積雪時 タイヤに装着
南風堂 様 (サービス業)

2tトラックで使用、装着も同封の説明書通り、装着時の安心感はわずかな坂でも神経をする減らし発信していたスタッドレスタイヤですが チェーン装着した時の安心感 格段の差があります。圧雪で スリップした恐怖からも少しは解放されるような安堵感。そして装着が意外と簡単だったことなどですが、できれば交換できるクロスがあればより安心できますが・・・
メーカー様には 検討いただけると幸いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする