荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
組み込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
ニッケルメッキ(ナット部ニッケルメッキ)
注文コード
52645339
品番
B5R6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
器具に埋め込むかナットで挟むことで取り付けます。
材質
真鍮(ナット部スチール)
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
ニッケルメッキ(ナット部ニッケルメッキ)
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5