組み込み用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300 注文コード52645366 品番WF-21B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は耐荷重・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

器具に埋め込むかナットで挟むことで取り付けます。

材質ステンレス 耐荷重(kg)ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300 適合径(Φmm)ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする