荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0、Φ1.2:8
仕上
黒亜鉛メッキ
注文コード
52645384
品番
AU-72 black
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0、Φ1.2:8
仕上
黒亜鉛メッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/0.6、0.8、1.0、1.2