オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 注文コード52645400 品番BU-72
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は耐荷重・仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする