ワイヤーテンショナー TF-18+T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52645454 品番TF-18+T
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。

用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上梨地ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする