荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ワイヤーテンショナー TF-20+T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52645470
品番
TF-20+T
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質
ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上
梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5