学校えんぴつ2B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 52645557 品番 ST102PU
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

上質芯を使用した書きやすい鉛筆。滑らかにスラスラ書ける。2B黒芯、六角軸、10本入。持ちやすい三角プニュグリップ付。名前欄付。デザインイラスト付。

芯色 鉛筆硬度2B 用途鉛筆 材質木、黒鉛 高さ(mm)176 質量(g)5 六角 主な用途一般用 色(軸)パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする