河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52645583
品番
POR1270-25A
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
材質
鉄板製
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
53.4
基板寸法(mm)
1120×620
ドア
片扉
構造
水切・パッキン付/扉面にルーバー付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1230×700×250