荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ピクチャーハンガーセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52645680
品番
BS-20RP 1515 ループ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
セット内容
フック-BS20+ループワイヤーΦ1.5
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
30
ワイヤー長さ(m)
1.5
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5