荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
サイン吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52645804
品番
A-01 1010
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途
パネルに穴を開けて取り付けてください。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
5
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0