荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ハンガーパイプ吊り用ワイヤーグリッパー(パイプ付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52645926
品番
FRB-900P
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス(パイプ部:ステンレス)
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
(パイプ部:ヘアライン)
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません