CDNGTN25-100-D-M9BW6 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646063 CDNGTN25-100-D-M9BW6 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646063

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)25 注文コード52646063 品番CDNGTN25-100-D-M9BW6
参考基準価格(税別)¥54,670 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など37種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする