河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
窓付盤用キャビネット WI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646098
品番
WI1
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
IP44屋内・屋外兼用
有効深さ(mm)
(ドア下)180
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
8.5
基板寸法(mm)
320×220
キャビネット寸法(mm)
400×300×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付