荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52646154
品番
BSC-1S set
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途
パネルの開き防止にも使用できます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2