レイメイ藤井
レイメイ藤井の 光学測定器
レイメイ藤井の 単眼鏡/双眼鏡
レイメイ藤井の 双眼鏡
ワイドビュー双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52646205
品番
RXB904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
光の透過率が優れているため明るい視界を確保。約1.5mからピントが合うため近くのモノを大きく観察できます。
倍率(倍)
5
用途
双眼鏡
付属品
ケース、ハンドストラップ、レンズキャップ、レンズ拭き布、取扱説明書(1年間保証書)
仕様
レンズコート:マルチコート
材質
アルミ合金・ABS・ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×49×80
視界
(見かけ視界)56.8°、(1000m先)210m
対物レンズ有効径(mm)
20
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15.5
実視界(°)
11.4