荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52646249
品番
BSU-1G
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途
3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5