河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
コントロールボックス CG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646256
品番
CG1070-25
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)230
保護等級
IP55
質量(kg)
57.4
ボックス(mm)
1000×700×250
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1000×700×250
基板寸法(mm)
920×620
材質
鉄板製
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
TL-11J-2(パッチン錠)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付