レイメイ藤井
レイメイ藤井の 製図用品
レイメイ藤井の コンパス
ペンパス シャープタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52646449
品番
JC903V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンケースに入るスリムなペン型コンパス。見やすい黒針。芯の出しやすいサイドノック式
直径(Φcm)
最大約30
タイプ
芯用
用途
コンパス
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ノック:POM
色
バイオレット
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×135×13(軸径10)
替芯
Φ0.5/約60mm×1本入