アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスMハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
150
寸法L(mm)
166
高さ(mm)
30
仕上
黒塗装(つや消し)
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手