アトムリビンテック
アトリスMハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法P(mm)
96
150
96
寸法L(mm)
112
166
112
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
96
寸法L(mm)
112
高さ(mm)
30
仕上
黒塗装(つや消し)
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手