ソフトクローズ付きスライドレール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) レール(mm)300 注文コード52646695 品番4601SC-300
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はレールなど5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。

材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 ストローク(mm)(引込み)35 仕上レール本体:ユニクロ スライド寸法(mm)251±3 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む) レール(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52646713
2021-11-11
用途:
引き出しの取り付け
NATURA365 様 (製造業)

色々なソフトクローズ付きスライドレールを使いましたが、こちらのスライドレールが一番良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする