アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
ボトムタイトF型フレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52646799
品番
BT-130
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。
材質
アルミ押出し材
寸法(mm)
1000
色
シルバー
ねじ穴
Φ4穴
推奨ねじ
なべタッピンねじ 3.5(添付されていません)
ねじ穴数
4
ねじ穴間隔(mm)
両端より25、中央2穴の間隔428